MIP RC TOOLS MIP-5000 annostelija, kevyt, värähtelevä hihna, 8 tuuman ytimen halkaisija.

Tuote: CE8QEF Malli: MIP-5000

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polyhihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Vanteiden leveysHinta
MIP RC TOOLS MIP-8000 annostelija, kevyt, värähtelevä, 3 tuuman ytimen halk. | CE8QEN MIP-8000 XNUMX1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-5000 annostelija, kevyt, värähtelevä hihna, 8 tuuman ytimen halkaisija.