MIP RC TOOLS MIP-9000 vanneannostelija, 16 tuuman ydin, 8 tuuman pyörä, terästä | CE8QER

MIP RC TOOLS MIP-9000 kiinnitysannostelija, 16 tuuman ydin, 8 tuuman pyörä, terästä

Tuote: CE8QER Malli: MIP-9000

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys1 / 2 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poly / teräshihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Vanteiden leveysMaks. Vanteiden leveysSuorittaa loppuunVäriHinta
MIP RC TOOLS MIP 5040 vanneannostelija, vakiokäyttö, värähtelevä hihna, 16 tuuman ydin | AJ2GZA 4CHV8 MIP50403 / 8 "3 / 4 "KiiltäväMusta€497.78
MIP RC TOOLS MIP-8300 annostelija, lattiakiinnitys, värähtelevä, 16 tuuman ytimen halkaisija, terästä | CE8QEP MIP-8300 XNUMX3 / 8 "3 / 4 "KiiltäväMusta€595.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-9000 kiinnitysannostelija, 16 tuuman ydin, 8 tuuman pyörä, terästä