Käden pituus: 40 "- 64" , Kiinnikkeen kääntökulma: 180 astetta , Syöttöhihnan korkeus: 8 "- 28" , Käytetään ydinkoon kanssa: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , Fork Pocket Center: 20 " , Haarukkataskun korkeus: 3" , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahvan korkeus: 42 " Sisältää: Varustettu 7 1/2" x 3" haarukkataskuilla 20" keskellä, mahtuu 27" leveä haarukkavaunu , Nostokorvakkeen halk.: 3 / 4 " , Nostokorvakkeen paksuus: 1 / 4 " , Max. Hihnan halkaisija: 24 " , Max. Hihnan leveys: 3 / 4 " , Min. Ytimen halkaisija: 8" , Min. Ytimen leveys: 3" , Min. Materiaali halkaisija: 8" , Haarukkavaunun leveys: 27 " , Polyvannekelan koko: 8 "x 8" , Teräsvannekelan koko: 16 "x 3", 16 "x 6" , Hihnan koko: 3 / 4 "