CARISTRAP CWD 80 vanteellinen annostelija 18-1 / 2 x 16 tuumaa | AD7EBZ 4DXA9

CARISTRAP CWD 80 hihnaannostelija 18-1/2 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7EBZ Malli: CWD 80Ristiviite: 4DXA9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kelan tyyppiKudottu / kuitukangas
Ydin Dia.3"
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.01
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vanteiden koko (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1 / 4, 1-1 / 2, 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARISTRAP CWD 100 vanteellinen annostelija 21 x 24 tuumaa | AD7ECA 4DXC1 CWD 10010 "38 "21 "24 "€471.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP CWD 80 hihnaannostelija 18-1/2 x 16 tuumaa
€358.79 / yksikkö