VESTIL STRAP-PS-HD-vannevaunu, 20.5 tuuman pituus x 24.875 tuumaa leveys x 43 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7ZRY Malli: STRAP-PS-HD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliKumi
Pyörän leveys2"
Kelan tyyppiMuovi
VäriSininen, keltainen
Syvyys22.3125 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus41.81 "
Pituus20.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.25 "
Max. Ytimen leveys25 "
Max. Materiaali halk.24 "
Max. Hihna Dia.24 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.8"
Min. Ytimen leveys3"
Pyörän määrä2
SuuntautuminenPystysuora
HihnamateriaaliPolypropeeni ja teräs
Lokeron korkeus9"
Lokeron pituus11 1 / 2 "
Lokeron leveys13 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)63.18
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKehysmateriaaliKorkeusMax. Materiaali halk.LeveysHinta
VESTIL STRAP-PS-P hihnakärry, 17.5 tuuman pituus x 16.375 tuumaa x 37.5 tuuman korkeus | AG7ZRZ HIHNA-PS-PMusta20 "Teräs, muovi38 "8"18.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-PS-HD-vannevaunu, 20.5 tuuman pituus x 24.875 tuumaa leveys x 43 tuuman korkeus
€429.37 / yksikkö