Pumpun säätimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Sähkömagneettinen virtausmittari, 0.1–10 gpm virtausalue, 1/2 MNPT
Tuotenumero: CH6HFN
Malli: QSE05NPTQBQ3XA
€2,329.09 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kellukytkin Nc
Tuotenumero: AC8LHY
Malli: 3 BY74
€109.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kelluva kytkin, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 33 jalkaa johdon pituus, 13 A
Tuotenumero: CV3PBG
Malli: SA-2359-33
€146.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Virtauskytkin
JOHNSON CONTROLS

Virtauskytkin

Tuotenumero: AH4VBL
Malli: F261MFH-V01C
€575.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mittarin kannen kokoonpano, alumiini ja nitriilirungon tiiviste
Tuotenumero: CD8QHA
Malli: 15021044
€1,883.07 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Mittarikokoonpano, ruostumattomasta teräksestä valmistettu Hall-ulostulo, nitriilirungon tiiviste
Tuotenumero: CD8QJG
Malli: 15022134
€483.63 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Huoltosarja
GPIMETERS

Huoltosarja

Tuotenumero: CH6HDQ
Malli: 123503-1
€168.42 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Liitinsarja, PN16 DIN 16-laippa, Viton-tiiviste, 4 pulttia, ruostumaton teräs
Tuotenumero: CD8QWH
Malli: 15222566
€402.78 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Regulator, Single Stage, Cga 540 Inlet, 9/16-18 M Rh Outlet, 150 Psig, Oxygen
Tuotenumero: CU7XTL
Malli: 0781-3601
€539.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jälkiasennussarja, 2 BSP-mutteri, Viton
Tuotenumero: CD8RLL
Malli: 1528001
€238.14 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Roottorisarja, PPS ja Viton Seal
Tuotenumero: CD8RDF
Malli: 15241506
€195.51 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Turbiinin virtausmittarin kokoonpanosarja, 2 BSP
Tuotenumero: CD8PYK
Malli: 125516-05
€660.03 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...106107

Pumpun säätimet

Pumppuohjaimet ovat laitteita tai järjestelmiä, joita käytetään pumppujen toiminnan säätelyyn ja valvontaan eri sovelluksissa. Ne tarjoavat käynnistyksen, pysäytyksen, nopeuden säädön ja suojan pumpulle. Nämä ohjaimet varmistavat, että pumput toimivat tehokkaasti, estävät vaurioita olosuhteista, kuten alhaisesta paineesta tai kuivakäynnistä, ja optimoivat pumppujärjestelmän suorituskyvyn. Pumppuohjaukset ovat ratkaisevan tärkeitä vesihuolto-, jätevesi-, kastelu- ja LVI-järjestelmissä, joissa pumppujen tarkka ohjaus ja suojaus ovat välttämättömiä turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?