CARISTRAP CWD 100 vanteellinen annostelija 21 x 24 tuumaa | AD7ECA 4DXC1

CARISTRAP CWD 100 hihnaannostelija 21 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ECA Malli: CWD 100Ristiviite: 4DXC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kelan tyyppiKudottu / kuitukangas
Ydin Dia.10 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (1-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARISTRAP CWD 80 vanteellinen annostelija 18-1 / 2 x 16 tuumaa | AD7EBZ 4DXA9 CWD 803"37 "18.5 "16 "€358.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP CWD 100 hihnaannostelija 21 x 24 tuumaa
€471.24 / yksikkö