SIGNODE DF-10RW vanteellinen annostelija 28 x 18-1 / 2 tuumaa | AD6WCR 4BU77

SIGNODE DF-10RW hihnaannostelija 28 x 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WCR Malli: DF-10RWRistiviite: 4BU77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,526.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kelan tyyppiNauha / myllyn haava
Ydin Dia.8 "tai 16"
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (3/4 tai 1-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SIGNODE 422300 vanteellinen annostelija 28-1 / 2 x 18 tuumaa | AB9FGT 2CVC1 42230016 "38 "28.5 "18 "€1,247.40
SIGNODE DF-15 vanteellinen annostelija 16 x 25 tuumaa | AD6WCQ 4BU76 DF-158 "tai 16"37.75 "16 "25 "€1,246.65
SIGNODE DD-1A vanteellinen annostelija 25 x 12 tuumaa | AD6WCT 4BU78 DD-1A6 "tai 16"41 "25 "12 "€1,453.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE DF-10RW hihnaannostelija 28 x 18-1/2 tuumaa
€1,526.07 / yksikkö