VESTIL STRAP-VH Pysty-/vaakasuuntainen vannekärry

Varastossa
Tuote: AG7ZTA Malli: STRAP-VH

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,849.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Pyörä Dia.10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Kelan tyyppiPahvi
Värisininen
Syvyys30.6875 "
Syöttöhihnan korkeus8 "- 28"
Käytettäväksi ydinkoon kanssa16" x 3", 16" x 6", 8" x 8"
KehysmateriaaliTeräs
Kahva Dia.1.02 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus48.13 "
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.28 "
Max. Ytimen leveys8"
Max. Materiaali halk.24 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.8"
Min. Ytimen leveys3"
Pyörän määrä2
SuuntautuminenVaaka-pysty
HihnamateriaaliPolypropeeni ja teräs
Hihnan koko3 / 4 "
Lokeron korkeus4 1 / 2 "
Lokeron pituus6"
Lokeron leveys14 "
Leveys26.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Core Dia.Pyörä Dia.RullamateriaaliMax. Ytimen leveysMax. Materiaali halk.Pyörän määräSuuntautuminenLokeron korkeusHinta
VESTIL STRAP-FP -hihnakärry haarukkataskuilla AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretaanivaahto täytetty8"16 "2Pystysuora3 1 / 2 "€1,212.67
VESTIL STRAP-P2 manuaalinen kuormalavan koettimien vankkuri | AG7ZRX HIHNA-P225 "-Kumi25 "24 "4Pystysuora9"€1,005.02
VESTIL STRAP-WALL Seinään kiinnitettävä vannekärry | AG8DBG RANNEKEINÄ25 "--8"24 "-Pystysuora-€649.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-VH Pysty-/vaakasuuntainen vannekärry
€1,849.89 / yksikkö