MIP RC TOOLS MIP 5040 vanneannostelija, vakiokäyttö, värähtelevä hihna, 16 tuuman ydin | AJ2GZA 4CHV8

MIP RC TOOLS MIP 5040 vanneannostelija, vakiokäyttö, värähtelevä hihna, 16 tuuman ydin

Varastossa
Tuote: AJ2GZA Malli: MIP 5040Ristiviite: 4CHV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kelan tyyppiMyllyn haava
VäriMusta
Ydin Dia.16 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliTerästä ja muovia
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)112.27
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Vanteiden leveysMaks. Vanteiden leveysSuorittaa loppuunVäriHinta
MIP RC TOOLS MIP-8300 annostelija, lattiakiinnitys, värähtelevä, 16 tuuman ytimen halkaisija, terästä | CE8QEP MIP-8300 XNUMX3 / 8 "3 / 4 "KiiltäväMusta€595.64
MIP RC TOOLS MIP-9000 vanneannostelija, 16 tuuman ydin, 8 tuuman pyörä, terästä | CE8QER MIP-9000 XNUMX1 / 2 "3 / 4 "KiiltäväMusta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP 5040 vanneannostelija, vakiokäyttö, värähtelevä hihna, 16 tuuman ydin
€497.78 / yksikkö