VESTIL STRAP-FP -hihnakärry haarukkataskuilla AG7ZRV

VESTIL STRAP-FP vannekärry haarukkataskuilla

Varastossa
Tuote: AG7ZRV Malli: STRAP-FP

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,212.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Pyörä Dia.16 "
RullamateriaaliUretaanivaahto täytetty
Pyörän tyyppiPneumaattinen
VäriSininen, keltainen
Syvyys26.4375 "
Fork Pocket Center20 "
Haarukan taskussa3"
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus48.94 "
SisältääVarustettu 7 1/2" x 3" haarukkataskuilla 20" keskellä, mahtuu 27" leveä haarukkavaunu
Pituus26.437 "
Nostokorvake Dia.3 / 4 "
Nostokorvakkeen paksuus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.16 "
Max. Ytimen leveys8"
Max. Materiaali halk.16 "
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.8"
Min. Ytimen leveys3"
Min. Materiaali halk.8"
Pyörän määrä2
SuuntautuminenPystysuora
Haarukkavaunun leveys27 "
Polyvannekelan koko8 "x 8"
Teräsvannekelan koko16 "x 3", 16 "x 6"
HihnamateriaaliPolypropeeni ja teräs
Lokeron korkeus3 1 / 2 "
Lokeron pituus7"
Lokeron leveys18 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiUretaanivaahto täytetty
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)123.98
Laivan pituus (cm)67.15
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Core Dia.Pyörä Dia.RullamateriaaliMax. Ytimen leveysMax. Materiaali halk.Pyörän määräSuuntautuminenLokeron korkeusHinta
VESTIL STRAP-P2 manuaalinen kuormalavan koettimien vankkuri | AG7ZRX HIHNA-P225 "-Kumi25 "24 "4Pystysuora9"€1,005.02
VESTIL STRAP-VH pystysuora / vaakasuuntainen vanteiden ostoskori | AG7ZTA HIHNA-VH28 "10 "-8"24 "2Vaaka-pysty4 1 / 2 "€1,849.89
VESTIL STRAP-WALL Seinään kiinnitettävä vannekärry | AG8DBG RANNEKEINÄ25 "--8"24 "-Pystysuora-€649.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-FP vannekärry haarukkataskuilla
€1,212.67 / yksikkö