MIP RC TOOLS MIP-8300 annostelija, lattiakiinnitys, värähtelevä, ytimen halkaisija 16 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: CE8QEP Malli: MIP-8300

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräshihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Vanteiden leveysMaks. Vanteiden leveysSuorittaa loppuunVäriHinta
MIP RC TOOLS MIP 5040 vanneannostelija, vakiokäyttö, värähtelevä hihna, 16 tuuman ydin | AJ2GZA 4CHV8 MIP50403 / 8 "3 / 4 "KiiltäväMusta€497.78
MIP RC TOOLS MIP-9000 vanneannostelija, 16 tuuman ydin, 8 tuuman pyörä, terästä | CE8QER MIP-9000 XNUMX1 / 2 "3 / 4 "KiiltäväMusta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-8300 annostelija, lattiakiinnitys, värähtelevä, ytimen halkaisija 16 tuumaa, terästä
€595.64 / yksikkö