VESTIL STRAP-PS-sarjan vannekärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Kumi , Max. Ytimen halkaisija: 25 " , Max. Ytimen leveys: 25 " , Max. Hihnan halkaisija: 24 " , Min. Ytimen halkaisija: 8" , Min. Ytimen leveys: 3" , Pyörien lukumäärä: 2 , Suuntautuminen: Pystysuora , Kasetin korkeus: 9" , Lokeron pituus: 11 1 / 2 " , Kasetin leveys: 13 "
TyyliMalliVäriSyvyysKehysmateriaaliKorkeusMax. Materiaali halk.LeveysHinta (ei alv)
A
HIHNA-PS-P
Musta20 "Teräs, muovi38 "8"18.5 "-
Tarjouspyyntö
B
STRAP-PS-HD
Sininen, keltainen22.3125 "Teräs41.81 "24 "25 "€429.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?