WESCO 272286 yleiskiinnitystrukki, 10" x 1-3/4" puolipneumaattiset pyörät

Varastossa
Tuote: AG7KGD Malli: 272286

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€787.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kelan tyyppiTeräs ja ei-metallinen
Vapaa kela Dia.8 "tai 16"
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys27 "
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)68.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272286 yleiskiinnitystrukki, 10" x 1-3/4" puolipneumaattiset pyörät
€787.10 / yksikkö