MIP RC TOOLS MIP-8000 Dispenser, Light Duty, Oscillated, 3 Inch Core Dia.

Tuote: CE8QEN Malli: MIP-8000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Maks. Vanteiden leveys1-1 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polyhihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Vanteiden leveysHinta
MIP RC TOOLS MIP-5000 annostelija, kevyt, värähtelevä hihna, 8 tuuman ytimen halk. | CE8QEF MIP-5000 XNUMX3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-8000 Dispenser, Light Duty, Oscillated, 3 Inch Core Dia.