MIP RC TOOLS MIP-8350 annostelija, lattiakiinnitys, 3/4" - 1-1/4" hihnan leveys, teräs

Varastossa
Tuote: CE8QEQ Malli: MIP-8350

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,750.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Maks. Vanteiden leveys1-1 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräshihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Vanteiden leveysMaks. Vanteiden leveysSuorittaa loppuunVäriPyörän halkaisijaHinta
MIP RC TOOLS MIP-6550 annostelija, Heavy Duty, nauhakierre, 3/4", 1-1/4", 2" hihnan leveys | CE8QEL MIP-6550 XNUMX3 / 4 "2"KiiltäväMusta8"-
Tarjouspyyntö
MIP RC TOOLS MIP-6850 annostelija, Heavy Duty, nauhakierre, 3/4", 1-1/4", 2" hihnan leveys | CE8QEM MIP-6850 XNUMX3 / 4 "2"KiiltäväMusta10 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-8350 annostelija, lattiakiinnitys, 3/4" - 1-1/4" hihnan leveys, teräs
€1,750.64 / yksikkö