VESTIL STRAP-PS-P hihnakärry, 17.5 tuuman pituus x 16.375 tuumaa x 37.5 tuuman korkeus | AG7ZRZ

VESTIL STRAP-PS-P hihnakärry, 17.5 tuuman pituus x 16.375 tuumaa x 37.5 tuuman korkeus

Tuote: AG7ZRZ Malli: STRAP-PS-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Pyörä Dia.8"
VäriMusta
Syvyys20 "
KehysmateriaaliTeräs, muovi
Korkeus38 "
Pituus20 "
MateriaaliTeräs / muovi
Max. Core Dia.25 "
Max. Ytimen leveys25 "
Max. Materiaali halk.8"
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.8"
Min. Ytimen leveys3"
Pyörän määrä2
SuuntautuminenPystysuora
Hihnamateriaalipolypropeeni
Hihnallinen Core Dia.8"
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKehysmateriaaliKorkeusMax. Materiaali halk.LeveysHinta
VESTIL STRAP-PS-HD Strapping Cart, 20.5 tuuman pituus x 24.875 tuumaa leveys x 43 tuuman korkeus | AG7ZRY STRAP-PS-HDSininen, keltainen22.3125 "Teräs41.81 "24 "25 "€429.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-PS-P hihnakärry, 17.5 tuuman pituus x 16.375 tuumaa x 37.5 tuuman korkeus