SIGNODE DD-1A vanteellinen annostelija 25 x 12 tuumaa | AD6WCT 4BU78

SIGNODE DD-1A kiinnitysannostelija 25 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WCT Malli: DD-1ARistiviite: 4BU78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,453.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kelan tyyppiMyllyn haava
Ydin Dia.6 "tai 16"
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (7/16 - 1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdin Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SIGNODE 422300 vanteellinen annostelija 28-1 / 2 x 18 tuumaa | AB9FGT 2CVC1 42230016 "38 "28.5 "18 "€1,247.40
SIGNODE DF-15 vanteellinen annostelija 16 x 25 tuumaa | AD6WCQ 4BU76 DF-158 "tai 16"37.75 "16 "25 "€972.59
SIGNODE DF-10RW vanteellinen annostelija 28 x 18-1 / 2 tuumaa | AD6WCR 4BU77 DF-10RW8 "tai 16"41 "28 "18.5 "€1,051.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE DD-1A kiinnitysannostelija 25 x 12 tuumaa
€1,453.48 / yksikkö