MIP RC TOOLS MIP-5100 vanneannostelija, normaali käyttö, värähtelevä hihna, 8 tuuman ydin

Varastossa
Tuote: CE8QEG Malli: MIP-5100

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Maks. Vanteiden leveys3 / 4 "
Min. Vanteiden leveys3 / 8 "
Pyörän halkaisija7"
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polyhihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
MIP RC TOOLS MIP-5200 vanneannostelija, normaalikäyttö, värähtelevä hihna, 16 tuuman ydin | CE8QEH MIP-5200 XNUMXKumi€349.36
MIP RC TOOLS MIP-6100 vanneannostelija, normaalikäyttö, värähtelevä hihna, 5 kontaktirullaa | CE8QEJ MIP-6100 XNUMXKumi€379.91
MIP RC TOOLS MIP-6250 hihnaannostelija, nauhakierrehihna, 16 tuuman ytimen halkaisija. | CE8QEK MIP-6250 XNUMXKumi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-5100 vanneannostelija, normaali käyttö, värähtelevä hihna, 8 tuuman ydin
€332.18 / yksikkö