VESTIL STRAP-WALL Seinään kiinnitettävä vannekärry | AG8DBG

VESTIL STRAP-WALL Seinään kiinnitettävä vannekärry

Varastossa
Tuote: AG8DBG Malli: STRAP-WALL

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€649.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija
Kiinnikkeen kääntökulma180 astetta
VäriKeltainen
Syvyys14.875 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus30.38 "
Pituus10.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.25 "
Max. Ytimen leveys8"
Max. Materiaali halk.24 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.8"
Min. Ytimen leveys3"
SuuntautuminenPystysuora
Polyvannekelan koko8 "x 8"
Teräsvannekelan koko16 "x 3", 16 "x 6"
HihnamateriaaliPolypropeeni ja teräs
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)77.15
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Core Dia.Pyörä Dia.RullamateriaaliMax. Ytimen leveysMax. Materiaali halk.Pyörän määräSuuntautuminenLokeron korkeusHinta
VESTIL STRAP-FP -hihnakärry haarukkataskuilla AG7ZRV STRAP-FP16 "16 "Uretaanivaahto täytetty8"16 "2Pystysuora3 1 / 2 "€1,212.67
VESTIL STRAP-P2 manuaalinen kuormalavan koettimien vankkuri | AG7ZRX HIHNA-P225 "-Kumi25 "24 "4Pystysuora9"€1,005.02
VESTIL STRAP-VH pystysuora / vaakasuuntainen vanteiden ostoskori | AG7ZTA HIHNA-VH28 "10 "-8"24 "2Vaaka-pysty4 1 / 2 "€1,849.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STRAP-WALL Seinään kiinnitettävä vannekärry
€649.87 / yksikkö