IRSG Siirrettävät työasemat

Suodattaa

JAMCO -

Siirrettävä työpöytä

TyyliMalliSuorittaa loppuunKahvaMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AXX-118-U5Kiiltävä-Hitsattu ruostumaton teräs335 "18 "18 "€1,571.88
BYR136-U5Kiiltävä-Hitsattu ruostumaton teräs234 "36 "18 "€2,786.52
CSM236-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs258 "36 "24 "€1,879.46
CSM336-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs258 "36 "30 "€2,033.71
DST236-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs248 "36 "24 "€2,040.31
DST348-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs248 "48 "30 "€2,094.46
ESV236-P5JauhemaaliPutkimainen työkalutasollaHitsattu teräs235 "36 "24 "€1,757.67
ESV248-P5JauhemaaliPutkimainen työkalutasollaHitsattu teräs235 "48 "24 "€1,999.69
ESV336-P5JauhemaaliPutkimainen työkalutasollaHitsattu teräs235 "36 "30 "€1,908.94
LITTLE GIANT -

Siirrettävät työasemat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
APSR2436-3RBK-DRLiikkuva työkeskus€1,283.51
B3MW-2436-5TL-PBMobile Workstation€1,121.53
CSW-2436-LL-PBTyöasema€885.66
DAYTON -

Siirrettävät työpöydät, kumipyörät

Daytonin siirrettävät työpöydät on suunniteltu tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen työasemalla nopeaa käyttöä varten. Näissä yksiköissä on teräsrakenne, joka takaa erinomaisen lujuuden, ja tasainen kansi, johon voidaan kuljettaa laitteita tai käyttää työtasona. Niissä on lisäksi useita hyllyjä (sekä tukilaudat, säleiköt) ja laatikot, jotka tarjoavat riittävästi säilytystilaa työkaluille ja koneille ja pitävät kärryn järjestyksessä, kun tavarat eivät ole käytössä. Näissä telineissä on myös (4) kääntyvä pyörä/pyöräkokoonpano, joka mahdollistaa helpon liikkumisen missä tahansa työmaan alueella ja sopii erinomaisesti käytettäväksi huoltoyksiköissä, kokoonpanolinjoissa, tehtaissa, varastoissa, rakennustyömailla ja työpajoissa. Valitse useista näistä siirrettävistä telineistä, joita on saatavana 300 ja 500 lb:n kuormituskapasiteetilla.

TyyliMalliKantavuusLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A23AR43300 lb130 "20 "20 "€644.82
B23AR44500 lb235 "36.375 "20.125 "€1,008.33
WESTWARD -

Siirrettävät työasemat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ARSC-2436-2-1DR-95WMobile Workstation€767.20
ARSC-2448-2-1DR-95WMobile Workstation€884.05
BRSC-2436-2-2DR-95WMobile Workstation€940.46
CRSC-2448-2-2DR-95WMobile Workstation€936.90
DRSC-2436-2-PB-1DR-95WTyöasema€966.07
ERSC-2436-2-PB-95WTyöasema€719.18
FRSC-2436-3-PB-95WTyöasema€771.89
ERSC-2448-2-PB-95WTyöasema€1,117.53
FRSC-2448-3-PB-95WTyöasema€1,294.81
GRSC-2448-2-PB-2DR-95WTyöasema€1,430.85
JAMCO -

Siirrettävät työasemat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ASR248P500GPMobile Workstation€1,699.94
BSR336P500GPMobile Workstation€1,699.79
CSN336P500GPTyöasema€2,214.44
JAMCO -

Työkalujen korjauskärryt

TyyliMalliRullamateriaaliSuorittaa loppuunKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ASR236P5 GPpolyolefiiniPuuteroitu1400 lb34 "42 "25 "€1,512.32
BSR348P5 GPuretaaniJauhemaali1200 lbs.35 "48 "30 "€1,790.22
DURHAM MANUFACTURING -

Kannettavat kaupat

TyyliMallikokonaisleveysRullamateriaaliSuorittaa loppuunMateriaaliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
APSD-2430-3-D-95--Kuvioitu jauhemaaliTeräs----€810.58
BPSD-2430-4-D-9520 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs1450 "27 "€964.78
CPSD-2430-3-9524 "polyuretaaniJauhemaaliTeräs-336 "30 "€585.69
DPSD-2430-4-9524 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs-454 "30 "€652.51
EPSD-2436-3-2D-9524 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs2342 "36 "€1,069.32
OIL SAFE -

Raskaat liikkuvat työkeskukset

TyyliMalliKorkeusLeveysLeveysHinta (ei alv)
A93020038 "48 "48 "€1,734.89
B93020538 "48 "48 "€4,490.31
DURHAM MANUFACTURING -

Siirrettävät työasemat

TyyliMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A3112-32B-LU-5PO-9558 "42.38 "1400 lbs.24.38 "€1,065.25
BRSC-2448-2-PB-9564.125 "54.25 "1200 lbs.24.25 "€724.50
BRSC-2436-2-PB-9567.63 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€700.62
GRAINGER -

Siirrettävä työasema 300 lb. 23-1 / 5 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
49Y096AJ2GUT€1,128.61
ADVANCE TABCO -

Kaksinkertainen huoltoasema, 42 x 42 tuumaa, sisältää vasemmalla olevan läpikulkusäiliön

MallieräHinta (ei alv)
PR-42X42-10-LCD7WZY€7,480.10
DAYTON -

Työpöydän vieritys

MallieräHinta (ei alv)
726501RAA9HKT€875.53
XCELITE -

Neljä yhdessä ruuvimeisseli

MallieräHinta (ei alv)
FSD1NCV3WPW€29.90
ADVANCE TABCO -

Kaksinkertainen huoltoasema, 42 x 30 tuumaa, sisältää vasemmalla olevan läpikulkusäiliön

MallieräHinta (ei alv)
PR-42X30-10-LCD7WZW€4,511.95
ADVANCE TABCO -

Kaksinkertainen huoltoasema, 44 x 42 tuumaa, sisältää oikeanpuoleisen läpikulkusäiliön

MallieräHinta (ei alv)
PR-44X42SP-10-RCD7XAD€10,738.64
ADVANCE TABCO -

Kaksinkertainen huoltoasema, 42 x 42 tuumaa, sisältää oikeanpuoleisen läpikulkusäiliön

MallieräHinta (ei alv)
PR-42X42-10-RCD7WZZ€7,480.10
ADVANCE TABCO -

Siirrettävä lautasteline, keskikorkeus, avoimet sivut

MallieräHinta (ei alv)
PL6-12CD7WZE€743.97
LITTLE GIANT -

Liikkuva työasema 1200 Lb.

MallieräHinta (ei alv)
MW2436-5TL2DRPBAG7BEK€1,692.86
ADVANCE TABCO -

Kaksinkertainen huoltoasema, 44 x 30 tuumaa, sisältää oikeanpuoleisen läpikulkusäiliön

MallieräHinta (ei alv)
PR-44X30SP-10-RCD7XAB€6,370.16
ADVANCE TABCO -

Siirrettävän laitteen teline, 30 X 24 X 28 tuuman kokoinen, työtason reuna

MallieräHinta (ei alv)
AG-MP-30CD7PTW€1,469.05
ADVANCE TABCO -

Kaksinkertainen huoltoasema, 44 x 30 tuumaa, sisältää vasemmalla olevan läpikulkusäiliön

MallieräHinta (ei alv)
PR-44X30SP-10-LCD7XAA€6,370.16
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?