DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Kannettava kauppapöytä, 4 hyllyä, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 30 x 24 x 55-5/8 tuumaa | AE4MVZ 5LVH0

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Kannettava kauppapöytä, 4 hyllyä, kapasiteetti 1200 kg, koko 30 x 24 x 55-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MVZ Malli: PSD-2430-4-95Ristiviite: 5LVH0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€652.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappi
Ostoskorin väriHarmaa
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus54 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)141.29
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullamateriaaliSuorittaa loppuunMateriaaliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 kannettava myymäläpöytä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 30 x 24 tuumaa, harmaa | AE4MVX 5LVG8 PSD-2430-3-9524 "polyuretaaniJauhemaaliTeräs-336 "30 "€585.69
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 kannettava myymäläpöytä, 4 hyllyä, 1 laatikko, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 tuumaa | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs1450 "27 "€964.78
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Kannettava kauppapöytä, 3 hyllyä, 2 laatikkoa, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 tuumaa | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs2342 "36 "€1,069.32
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 kannettava myymäläpöytä, 1 laatikko, 3 hyllyä, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Kuvioitu jauhemaaliTeräs----€810.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Kannettava kauppapöytä, 4 hyllyä, kapasiteetti 1200 kg, koko 30 x 24 x 55-5/8 tuumaa
€652.51 / yksikkö