ADVANCE TABCO PR-42X42-10-L kaksinkertainen huoltoasema, 42 X 42 tuumaa, sisältää läpikulkusäiliön vasemmalla

Varastossa
Tuote: CD7WZY Malli: PR-42X42-10-L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,480.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöasema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)132.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Prestige-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PR-42X42-10-L kaksinkertainen huoltoasema, 42 X 42 tuumaa, sisältää läpikulkusäiliön vasemmalla
€7,480.10 / yksikkö