LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB -mobiilityöasema 1200 Lb. | AG7BEK 49Y612

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB-mobiili työasema 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BEK Malli: MW2436-5TL2DRPBRistiviite: 49Y612

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,692.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workstation
Ostoskorin väriHarmaa
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Laatikon syvyys17 "
Laatikon korkeus4.5 "
Laatikon kuormitusluokitus50 lb
Laatikon leveys13 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva1 "putkimainen teräs
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus59.5 "
Kokonaispituus41.5 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MW2436-5TL2DRPB-mobiili työasema 1200 Lb.
€1,692.86 / yksikkö