Polttoaineen ja öljynsiirtopumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Fuel Save Breakaway, 1 tuumaa
APACHE HOSE & BELTING CO INC

Fuel Save Breakaway, 1 tuumaa

Tuotenumero: CN8LUB
Malli: 99000236
€72.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 20 GPM GPM, valurauta, 1/3, pyörivä siipi
Tuotenumero: CP4ZYL
Malli: FR710VN
€1,126.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 35 GPM GPM, valurauta, 3/4
Tuotenumero: CP6PTR
Malli: PRO35-115PO/QM40G8N
€2,658.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4, 1 Inch Hose Dia
Tuotenumero: CP6PTT
Malli: PRO35-115PO/XTS
€2,236.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, polypropeeni, manuaalinen, 1/4
Tuotenumero: CP4ZYU
Malli: SS435BX675
€2,011.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, polypropeeni, manuaalinen, 1/4, 5.5
Tuotenumero: CP4ZYW
Malli: SS420B
€1,228.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Polttoaineen siirtopumppu, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 1/3
Tuotenumero: CP4ZZJ
Malli: NX25-120NB-AA
€1,789.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Polttoaineen siirtopumppu, 15 gpm, 12V DC, 1/5 hv
Tuotenumero: CH6HDY
Malli: 110000-99
€775.89 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Polttoaineen siirtopumppu, 35 gpm, 115 V AC, 3/4 hv
Tuotenumero: CH6HEK
Malli: 504000-71
€3,286.35 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Polttoaineen siirtopumppu, 8 gpm, 12V DC, 1/10 hv
Tuotenumero: CH6HDX
Malli: 147000-01
€515.97 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kädessä pidettävä kaasupumppu 12VDC
Tuotenumero: AH7ARU
Malli: RD812NN
€444.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Siirrettävä imuletkun tyhjennyskärry, 10 letkua, 24 tuuman pituus
Tuotenumero: CD9VLA
Malli: FF95010
€4,117.98 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...67

Polttoaineen ja öljynsiirtopumput

Polttoaineen ja öljyn siirtopumppuja käytetään polttoaineen ja öljyn tehokkaaseen ja turvalliseen siirtämiseen paikasta toiseen. Nämä pumput käsittelevät erilaisia ​​polttoaineita, kuten bensiiniä, dieseliä ja öljyä, ja niitä käytetään autoteollisuudessa, maataloudessa, rakennus- ja meriteollisuudessa. Polttoaine- ja öljynsiirtopumput on varustettu tehokkailla moottoreilla tai moottoreilla, jotka tuottavat riittävän paineen nesteiden siirtämiseksi putkien tai letkujen läpi. Ne ovat kannettavia, ja niitä on eri kokoisina ja erikokoisina erityisten siirtotarpeiden mukaan. Nämä pumput helpottavat polttoaineen ja öljyn sujuvaa ja luotettavaa siirtoa varmistaen tehokkaan toiminnan ja minimoiden hävikin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?