JAMCO SR248P500GP yleiskäyttöinen teräksinen siirrettävä työasema, 1200 lb:n kuormituskapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa | CR4YNN 9CNM7

JAMCO SR248P500GP yleiskäyttöinen teräksinen siirrettävä työasema, 1200 lb:n kuormituskapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4YNN Malli: SR248P500GPRistiviite: 9CNM7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,699.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workstation

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JAMCO SN336P500GP Teräksinen siirrettävä työasema, jossa säleikköllinen säilytystila, 1200 Lb:n kuormituskapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa | CR4YMU klo 9 SN336P500GPTyöasema€2,214.44
JAMCO SR336P500GP yleiskäyttöinen teräksinen siirrettävä työasema, 1200 lb:n kuormituskapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa | CR4YNM 9JCU7 SR336P500GPMobile Workstation€1,699.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SR248P500GP yleiskäyttöinen teräksinen siirrettävä työasema, 1200 lb:n kuormituskapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa
€1,699.94 / yksikkö