GRAINGER 49Y096 siirrettävä työasema 300 lb. 23-1/5 tuumaa | AJ2GUT

GRAINGER 49Y096 siirrettävä työasema 300 lb. 23-1/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2GUT Malli: 49Y096

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workstation
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kantavuus300 lb
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus49-2/5
Kokonaispituus23 1 / 5 "
kokonaisleveys24 3 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)64.01
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 49Y096 siirrettävä työasema 300 lb. 23-1/5 tuumaa
€1,128.61 / yksikkö