DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-PB-95 siirrettävä työasema, Pegboard, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 67-5/8 tuumaa | CF6LKU

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-PB-95 Mobile Workstation, Pegboard, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 67-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LKU Malli: RSC-2436-2-PB-95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workstation
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus67.63 "
Pituus42.25 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.1358
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 3112-32B-LU-5PO-95 siirrettävä työasema, 32 laatikkoa/kaappi, koko 24-3/8 x 42-3/8 x 58 tuumaa | CF6JLX 3112-32B-LU-5PO-9558 "42.38 "1400 lbs.24.38 "€1,065.25
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-2-PB-95 siirrettävä työasema, Pegboard, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 64-1/8 tuumaa | CF6LLW RSC-2448-2-PB-9564.125 "54.25 "1200 lbs.24.25 "€724.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-PB-95 Mobile Workstation, Pegboard, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 67-5/8 tuumaa
€700.62 / yksikkö