Siirrettävät roskakorit ja työasemat

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Säiliön kuljetusauto, 18 x 42 x 47 tuumaa
Tuotenumero: CG9EFQ
Malli: MTT-1842-543
€1,256.66 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Mobile Bench Cabinet, Hard Board Top, Size 24-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 Inch, Gray
Tuotenumero: CF6JMN
Malli: 3117-TH-95
€1,149.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Siirrettävä kaappi, 12 Gauge, 12 Bin, Blue
Tuotenumero: AH6RLA
Malli: HDCM36-12-2S5295
€2,987.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mobile Cabinet, 24", Shelf Size( 3", 3", 6", 6", 6"), Tropic Sand
Tuotenumero: AJ8GJE
Malli: F89609TS
€1,096.58 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Mobiilikärry, 5 hyllyä, suljetut paneelit, koko 24 x 48 x 80 tuumaa
Tuotenumero: CG9CTT
Malli: WRCS4-74-2448EP-5
€1,456.03 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kännykkäkärry, 5 kiinteää hyllyä, 24 x 60 x 69 tuuman koko
Tuotenumero: CG9GFZ
Malli: M2460SG46-5
€1,682.80 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Siirrettävä MT-työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 18 x 42 tuumaa
Tuotenumero: CF6LCJ
Malli: MTDM182442-2K195
€627.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Siirrettävä pöytä 4800 Lb. 36 tuuman pituus
Tuotenumero: AD7CPA
Malli: LE236-P8
€1,242.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mobile Workbench, Drawer, Cabinet, 42 x 25 x 36-1/4 Inch Size
Tuotenumero: CH3KNX
Malli: MB-2-2542
€1,819.36 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Siirrettävä työasema 300 Lb. 23-1 / 5 tuumaa
Tuotenumero: AD6RLE
Malli: 49Y095
Lisää ostoskoriin
Kiinteä päätypakkaus, liukuva yläpuolinen telajärjestelmä, 18 tuuman koko
Tuotenumero: CG9FMX
Malli: TTK-E18
€469.92 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Utility Cart With Lipped Metal Shelves, 3000 lb Load Capacity, 60 Inch x 24 Inch
Tuotenumero: CR4YMX
Malli: CF260P600GP
€2,215.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...3435

Siirrettävät roskakorit ja työasemat

Siirrettävät roskakorikärryt ja työasemat ovat erikoislaitteita, jotka on suunniteltu lisäämään liikkuvuutta ja tehokkuutta varastoissa, tuotantolaitoksissa, terveydenhuollon tiloissa ja toimialoilla, jotka vaativat organisoitua varastointia, helppoa kuljetusta ja liikkeellä olevia työasemia. Näissä kärryissä ja työpisteissä on tukeva runko pyörillä tai pyörillä, säilytysastiat tai hyllyt sekä tasainen tai kalteva työtaso. Ne tarjoavat kätevän ja tehokkaan tavan kuljettaa tavaroita samalla kun ne toimivat liikkuvina työasemina erilaisiin tehtäviin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?