JAMCO SN336P500GP Teräksinen siirrettävä työasema, jossa säleikköllinen säilytystila, 1200 Lb:n kuormituskapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa | CR4YMU klo 9

SN336P500GP teräksinen siirrettävä työasema, jossa säleikköllinen säilytystila, 1200 lb:n kuormitus, 36 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4YMU Malli: SN336P500GPRistiviite: 9AM69

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,214.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöasema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JAMCO SR336P500GP yleiskäyttöinen teräksinen siirrettävä työasema, 1200 lb:n kuormituskapasiteetti, 36 tuumaa x 30 tuumaa | CR4YNM 9JCU7 SR336P500GPMobile Workstation€1,699.79
JAMCO SR248P500GP yleiskäyttöinen teräksinen siirrettävä työasema, 1200 lb:n kuormituskapasiteetti, 48 tuumaa x 24 tuumaa | CR4YNN 9CNM7 SR248P500GPMobile Workstation€1,699.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SN336P500GP teräksinen siirrettävä työasema, jossa säleikköllinen säilytystila, 1200 lb:n kuormitus, 36 tuumaa x 30 tuumaa
€2,214.44 / yksikkö