JAMCO SV336-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LKW 16C822

JAMCO SV336-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7LKW Malli: SV336-P5Ristiviite: 16C822

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,908.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
Ostoskorin väriHarmaa
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Laatikon syvyys16 "
Laatikon korkeus5"
Laatikon leveys16 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KahvaPutkimainen työkalutasolla
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO SM236-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LJV 16C794 SM236-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs258 "36 "24 "€1,879.46
JAMCO SM336-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LJW 16C795 SM336-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs258 "36 "30 "€2,033.71
JAMCO ST236-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LKP 16C815 ST236-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs248 "36 "24 "€2,040.31
JAMCO ST348-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LKR 16C818 ST348-P5JauhemaaliPutkimainen, tasainen säde taivutettuHitsattu teräs248 "48 "30 "€2,094.46
JAMCO SV236-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LKU 16C820 SV236-P5JauhemaaliPutkimainen työkalutasollaHitsattu teräs235 "36 "24 "€1,757.67
JAMCO SV248-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LKV 16C821 SV248-P5JauhemaaliPutkimainen työkalutasollaHitsattu teräs235 "48 "24 "€1,999.69
JAMCO YR136-U5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AE7MHU 5ZGK1 YR136-U5Kiiltävä-Hitsattu ruostumaton teräs234 "36 "18 "€2,786.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SV336-P5 siirrettävä työpöytä 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa
€1,908.94 / yksikkö