DAYTON 23AR44 siirrettävä varusteteline 500 Lb. 35 tuuman korkeus | AB7GLG

DAYTON 23AR44 liikkuvien laitteiden teline 500 Lb. 35 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB7GLG Malli: 23AR44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,008.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä laitteistoteline
Ostoskorin väriHopea
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Laatikon syvyys19.625 "
Laatikon korkeus4.5 "
Laatikon leveys16.25 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus36.375 "
kokonaisleveys20.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.025
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 23AR43 siirrettävä varusteteline 300 Lb. 30 tuuman korkeus | AB7GLF 23AR43300 lb130 "20 "20 "€644.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23AR44 liikkuvien laitteiden teline 500 Lb. 35 tuuman korkeus
€1,008.33 / yksikkö