JAMCO SR236P5 GP Tool Repair Cart 1400 lb. 42 tuuman pituus | AJ2KQP 9JCU6

JAMCO SR236P5 GP-työkalujen korjauskärry, 1400 lb. 42 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AJ2KQP Malli: SR236P5 GPRistiviite: 9JCU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,512.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujen korjauskori
Ostoskorin väriHarmaa
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Laatikon syvyys16 "
Laatikon korkeus5"
Laatikon leveys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KahvaPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus1400 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliSuorittaa loppuunKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO SR348P5 GP -työkalujen korjauskori 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AF4WUB 9MP42 SR348P5 GPuretaaniJauhemaali1200 lbs.35 "48 "30 "€1,790.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SR236P5 GP-työkalujen korjauskärry, 1400 lb. 42 tuuman pituus
€1,512.32 / yksikkö