DAYTON Siirrettävät työpöydät, kumipyörät


Suodattaa
Rullan halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: (4) Käännä , Laatikon syvyys: 19.625 " , Laatikon korkeus: 4.5 " , Laatikon leveys: 16.25 " , Materiaali: Hitsattu ruostumaton teräs , Hyllyjen määrä: 3
TyyliMalliKantavuusLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
23AR43
300 lb130 "20 "20 "€644.82
B
23AR44
500 lb235 "36.375 "20.125 "€1,008.33

Siirrettävät työpöydät, kumipyörät

Daytonin siirrettävät työpöydät on suunniteltu tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen työasemalla nopeaa käyttöä varten. Näissä yksiköissä on teräsrakenne, joka takaa erinomaisen lujuuden, ja tasainen kansi, johon voidaan kuljettaa laitteita tai käyttää työtasona. Niissä on lisäksi useita hyllyjä (sekä tukilaudat, säleiköt) ja laatikot, jotka tarjoavat riittävästi säilytystilaa työkaluille ja koneille ja pitävät kärryn järjestyksessä, kun tavarat eivät ole käytössä. Näissä telineissä on myös (4) kääntyvä pyörä/pyöräkokoonpano, joka mahdollistaa helpon liikkumisen missä tahansa työmaan alueella ja sopii erinomaisesti käytettäväksi huoltoyksiköissä, kokoonpanolinjoissa, tehtaissa, varastoissa, rakennustyömailla ja työpajoissa. Valitse useista näistä siirrettävistä telineistä, joita on saatavana 300 ja 500 lb:n kuormituskapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?