LITTLE GIANT 3MW-2436-5TL-PB siirrettävä työasema, 1200 Lb kuormitus | CR9QHN 58PP68

3MW-2436-5TL-PB siirrettävä työasema, 1200 Lb:n kuormitus

Varastossa
Tuote: CR9QHN Malli: 3MW-2436-5TL-PBRistiviite: 58PP68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,121.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Workstation

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LITTLE GIANT PSR2436-3RBK-DR siirrettävä työkeskus, 1000 lb:n kuormituskapasiteetti | CR9QHM 56YG35 PSR2436-3RBK-DRLiikkuva työkeskus€1,283.51
LITTLE GIANT SW-2436-LL-PB työasema, 2 hyllyä, Pegboard, 24 x 36 tuuman koko | CR9QQT 50DJ07 SW-2436-LL-PBTyöasema€885.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3MW-2436-5TL-PB siirrettävä työasema, 1200 Lb:n kuormitus
€1,121.53 / yksikkö