JAMCO SR348P5 GP -työkalujen korjauskori 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AF4WUB 9MP42

JAMCO SR348P5 GP-työkalujen korjauskärry 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4WUB Malli: SR348P5 GPRistiviite: 9MP42

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,790.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujen korjauskori
Ostoskorin väriHarmaa
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Laatikon syvyys16 "
Laatikon korkeus5"
Laatikon leveys16 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KahvaPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Laatikoiden lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliSuorittaa loppuunKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO SR236P5 GP Tool Repair Cart 1400 lb. 42 tuuman pituus | AJ2KQP 9JCU6 SR236P5 GPpolyolefiiniPuuteroitu1400 lb34 "42 "25 "€1,512.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SR348P5 GP-työkalujen korjauskärry 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,790.22 / yksikkö