DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 kannettava myymäläpöytä, 1 laatikko, 3 hyllyä, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LFN

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 Kannettava työpöytä, 1 laatikko, 3 hylly, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LFN Malli: PSD-2430-3-D-95

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€810.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus37.63 "
Pituus30.25 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.2658
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullamateriaaliSuorittaa loppuunMateriaaliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 kannettava myymäläpöytä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 30 x 24 tuumaa, harmaa | AE4MVX 5LVG8 PSD-2430-3-9524 "polyuretaaniJauhemaaliTeräs-336 "30 "€585.69
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Kannettava kauppapöytä, 4 hyllyä, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 30 x 24 x 55-5/8 tuumaa | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs-454 "30 "€652.51
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 kannettava myymäläpöytä, 4 hyllyä, 1 laatikko, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 tuumaa | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs1450 "27 "€964.78
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Kannettava kauppapöytä, 3 hyllyä, 2 laatikkoa, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 tuumaa | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs2342 "36 "€1,069.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 Kannettava työpöytä, 1 laatikko, 3 hylly, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 tuumaa
€810.58 / yksikkö