DAYTON 726501R Rullapöytä | AA9HKT 1DE91

DAYTON 726501R Pyörivä pöytä

Varastossa
Tuote: AA9HKT Malli: 726501RRistiviite: 1DE91

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling Desk kirjoituspöydällä
Ostoskorin väripunainen
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä 4 x 1-1/4 ", polyuretaani
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaali
Kantavuus2500 lbs.
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus50.125
Kokonaispituus24
kokonaisleveys22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 726501R Pyörivä pöytä
€875.53 / yksikkö