LITTLE GIANT PSR2436-3RBK-DR siirrettävä työkeskus, 1000 lb:n kuormituskapasiteetti | CR9QHM 56YG35

LITTLE GIANT PSR2436-3RBK-DR siirrettävä työkeskus, 1000 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: CR9QHM Malli: PSR2436-3RBK-DRRistiviite: 56YG35

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkeskus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LITTLE GIANT 3MW-2436-5TL-PB siirrettävä työasema, 1200 Lb kuormitus | CR9QHN 58PP68 3MW-2436-5TL-PBMobile Workstation€1,121.53
LITTLE GIANT SW-2436-LL-PB työasema, 2 hyllyä, Pegboard, 24 x 36 tuuman koko | CR9QQT 50DJ07 SW-2436-LL-PBTyöasema€885.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PSR2436-3RBK-DR siirrettävä työkeskus, 1000 lb:n kantavuus
€1,283.51 / yksikkö