DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 kannettava myymäläpöytä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 30 x 24 tuumaa, harmaa | AE4MVX 5LVG8

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Kannettava kauppapöytä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 30 x 24 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AE4MVX Malli: PSD-2430-3-95Ristiviite: 5LVG8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappi
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Kahva mukanaEi
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus30 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
Hyllytyyppi3-puolinen huulireuna, 1-puolinen tasainen
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)95.57
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullamateriaaliSuorittaa loppuunMateriaaliLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Kannettava kauppapöytä, 4 hyllyä, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 30 x 24 x 55-5/8 tuumaa | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs-454 "30 "€652.51
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 kannettava myymäläpöytä, 4 hyllyä, 1 laatikko, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 tuumaa | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs1450 "27 "€964.78
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Kannettava kauppapöytä, 3 hyllyä, 2 laatikkoa, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 tuumaa | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "PolyHarmaa jauhemaaliHitsattu teräs2342 "36 "€1,069.32
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 kannettava myymäläpöytä, 1 laatikko, 3 hyllyä, koko 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Kuvioitu jauhemaaliTeräs----€810.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Kannettava kauppapöytä, kapasiteetti 1200 lbs, koko 30 x 24 tuumaa, harmaa
€585.69 / yksikkö