DAYTON 23AR43 siirrettävä varusteteline 300 Lb. 30 tuuman korkeus | AB7GLF

DAYTON 23AR43 liikkuvien laitteiden teline 300 Lb. 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB7GLF Malli: 23AR43

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€644.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä laitteistoteline
Ostoskorin väriHopea
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Laatikon syvyys19.625 "
Laatikon korkeus4.5 "
Laatikon leveys16.25 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 23AR44 siirrettävä varusteteline 500 Lb. 35 tuuman korkeus | AB7GLG 23AR44500 lb235 "36.375 "20.125 "€1,008.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23AR43 liikkuvien laitteiden teline 300 Lb. 30 tuuman korkeus
€644.82 / yksikkö