Betoniankkurit

Suodattaa

MILLER BY HONEYWELL -

D-pultti ankkurit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A417 /€121.26
Tarjouspyyntö
B416 /€120.82
MSA -

Kiinnityspistoke

TyyliMalliPituusVetolujuusPainokapasiteettiHinta (ei alv)
A101449584"10,000 lb10,000 lb€137.09
B101449546"10,000 lb10,000 lb€159.37
C101449616"5000 lb5000 lb€273.11
D101449576"10,000 lb10,000 lb€231.54
HONEYWELL -

Betoniankkuri

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A8185C/2FTGNBetoniankkuri€56.27
B8185C/3FTGNHihna€53.35
TyyliMalliHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A5MWT6€60.1910
A5MWT8€84.7410
A5MWT7€80.6510
A5MWT9€50.535
FALLTECH -

Betoniankkuri

TyyliMalliReikä dia.eräPituusMateriaaliPainokapasiteettiLeveysHinta (ei alv)
AG7451AC-Betoniankkuri6"Ruostumaton teräs310 lb3"€62.53
BG7448-Betoniankkuri4ft.Alloy Steel425 lb1.62 "€29.37
C7452AC-Ankkuri----€122.76
D7472-Ankkuri----€20.74
D7496-Ankkuri----€24.16
E7472L-Ankkuri----€18.27
E7448L-Ankkuri----€12.64
FG7451A5 / 8 "Betoniankkuri6"Ruostumaton teräs310 lb3"€75.73
GG7451C11 / 16 "Betoniankkuri6"Ruostumaton teräs310 lb3"€134.24
FALLSTOP -

Betoniankkuriliitin

TyyliMalliReikä dia.PituusVetolujuusLeveysHinta (ei alv)
AV42PAWFP2 *1"13.5 "10,000 lb1.75 "€527.48
BV42PAWFP *3 / 4 "11.5 "5000 lb2"€282.79
CV42PALFP3 / 4 "10.875 "5000 lb1.75 "€328.62
DBI-SALA -

Betoniankkuri

DBI-SALA-betoniankkurit ovat ihanteellisia putoamissuojajärjestelmien liittämiseen betoniseiniin kiinnitettyyn kiinnityspisteeseen energia-, kuljetus-, rakennus- ja käyttöteollisuudessa. Ne joko pultataan seinäpinnoille, asennetaan seinäreikään tai kiinnitetään seinän kaiteisiin putoamisen estävän kiinnityspisteen aikaansaamiseksi. Niissä on sinkitty teräsrakenne korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja niiden enimmäispaino on 310 lb.
Raptor Supplies tarjoaa myös betoniset ankkurihihnat kertakäyttöisiin kiinnityspisteisiin raudoitustankojen ja putkien päälle.

TyyliMalliReikä dia.AsennuseräPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AAJ720A--Betoniankkuri---€79.431
B2190057--Betoniankkuri---€419.3025
C2100055--Betoniankkuri---€44.591
D2101004--Betoniankkuri---€622.051
E2101000--Betoniankkuri---€177.041
F2190060--Ankkuri---€452.851
B2190058--Betoniankkuri---€427.2625
G2100061--Betoninen ankkurihihna---€18.591
H8523178-PysyväBetoniankkuri22 "Sinkitty teräs15 "€1,594.391
F2104564--Betoniankkuri---€77.521
C2100053--Betoniankkuri---€26.341
I2190055--Betoniankkuri---€190.551
J2101002--Betoniankkuri---€440.741
K2190063--Betoniankkuri---€308.1425
L21016301 / 2 "PysyväD-rengasankkuri4.5 "Ruostumaton teräs3 1 / 3 "€95.351
M210456211/16 "tai 3/4"Väliaikainen pysyväBetoniankkuri5.75 "Ruostumaton teräs3"€1,070.441
FALLTECH -

Kiinnityspistoke

TyyliMalliPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
AG73484ft.Polyesteri3"€46.20
BG7494858.5ft.Teräs1 / 4 "€164.48
MSA -

Betoniankkuri

TyyliMalliVetolujuusHinta (ei alv)
A1008157010,000 lb€498.14
B100815945000 lb€259.15
MILLER BY HONEYWELL -

Betoniankkuri Pysyvä 400 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
415/AD2EFK€109.87
DBI-SALA -

Betoniankkurihihna väliaikainen

MallieräHinta (ei alv)
2100050AC3NNV€21.70
CONDOR -

D-rengasruuviankkuri 425 Lb.

MallieräHinta (ei alv)
30HG83AF9NKA€96.64
PROTECTA -

Betoniankkurin pysyvä 2-1 / 4 tuuman rengas

MallieräHinta (ei alv)
AN112AAC3NPL€125.37
GUARDIAN -

Betoniankuri 420 Lb sinkitty teräs

MallieräHinta (ei alv)
00600AG2PUZ€265.98
DBI-SALA -

Betoninen D-rengasankkuri, 5 ylimääräistä pulttia, sinkitty teräs

MallieräHinta (ei alv)
2104561AC3NNQ€551.71
MSA -

Betonin kiinnityspistoke pysyvä

MallieräHinta (ei alv)
10144945AF9ETL€156.85
MILLER BY HONEYWELL -

D-pultti ankkuriliitin 4 tuuman renkaan halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
417C/AE6FXK€119.29
PEAKWORKS -

Pudota ankkurin läpi

MallieräHinta (ei alv)
V8223145CT7NTQ€184.16
3M -

Betoniankkurit, 310 Lb Wt Kapasiteetti, 1 1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
2100152CN7TYV€105.04
MILLER BY HONEYWELL -

Teräskoukku Ankkuri Väliaikainen 5000 lb.

MallieräHinta (ei alv)
480-Z7/19INGNAG9GHY€240.79
MILLER BY HONEYWELL -

Väliaikainen vaakasuora elinkaari

MallieräHinta (ei alv)
SGC/180FTAE6FWZ€8,945.07
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?