Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2104562 Betoni D-rengas ankkuri, 12 pulttia, harmaa / kulta / punainen | AC3NNR 2UZD9

DBI-SALA 2104562 Betoni D-rengas ankkuri, 12 pulttia, harmaa / kulta / punainen

Varastossa
Tuote: AC3NNR Malli: 2104562Ristiviite: 2UZD9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,073.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
Reiän syvyys4-1 / 2 "
Reikä dia.11/16 "tai 3/4"
AsennusVäliaikainen pysyvä
Pituus5.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7585
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.AsennuseräPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
DBI-SALA 8523178 Betoniankkuri, Pysyvä, 310 lb, Sinkitty teräs | AB8RGJ 26X342 8523178-PysyväBetoniankkuri22 "Sinkitty teräs15 "1€1,578.44
DBI-SALA 2101630 D-rengas, kiinnityslevy, ruostumaton teräs, 4.5 tuuman pituus | AC3NNX 2UZE5 21016301 / 2 "PysyväD-rengasankkuri4.5 "Ruostumaton teräs3 1 / 3 "1€84.42
DBI-SALA 2190060 Ankkuri, Betoni, Pultti 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Ankkuri---1€452.85
DBI-SALA 2104564 Betoni TED-rengasankkuri | CR2ZBT 30M743 2104564--Betoniankkuri---1€81.22
DBI-SALA 2190057 Betoniankkuri, 310 lb painokapasiteetti, D-rengas, 3 1/2 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBU 40C304 2190057--Betoniankkuri---25€419.30
DBI-SALA 2100053 Betoniankkuri, 310 lb, kapasiteetti, D-rengas, 4 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBV 40C273 2100053--Betoniankkuri---1€26.37
DBI-SALA 2100055 Betoniankkuri, 310 lb Painokapasiteetti, D-rengas, 6 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBW 40C275 2100055--Betoniankkuri---1€44.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2104562 Betoni D-rengas ankkuri, 12 pulttia, harmaa / kulta / punainen
€1,073.81 / yksikkö