Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2104561 Betoni D-rengas ankkuri, 5 lisäpulttia, sinkitty teräs | AC3NNQ 2UZD8

DBI-SALA 2104561 Betoni D-rengasankkuri, 5 lisäpulttia, sinkitty teräs

Varastossa
Tuote: AC3NNQ Malli: 2104561Ristiviite: 2UZD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
Reiän syvyys4-1 / 2 "
Reikä dia.11/16 "tai 3/4"
AsennusVäliaikainen pysyvä
Pituus5.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2104561 Betoni D-rengasankkuri, 5 lisäpulttia, sinkitty teräs
€551.71 / yksikkö