Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30HG83 D-rengasruuviankkuri 425 Lb. | AF9NKA

CONDOR 30HG83 D-rengaspultti ankkuri 425 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9NKA Malli: 30HG83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD-rengasruuviankkuri
Reikä dia.1 / 2 "
AsennusPysyvä
Pituus4"
MateriaaliAlloy Steel
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899898

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30HG83 D-rengaspultti ankkuri 425 Lb.
€96.64 / yksikkö