Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G7348 kiinnityspistoke 4 jalkaa pitkä polyesteri | AH6ZYW 36MW07

FALLTECH G7348 kiinnitysliitin, 4 jalkaa pitkä polyesteri

Varastossa
Tuote: AH6ZYW Malli: G7348Ristiviite: 36MW07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspistoke
Sopii palkin kokoon3"
AsennusVäliaikainen
Pituus4ft.
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.3 "ja 4-1 / 2"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
FALLTECH G749485 Ankkurointiliitin Teräs 425 paunaa AH6YRR 36MF74 G7494858.5ft.Teräs1 / 4 "€146.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7348 kiinnitysliitin, 4 jalkaa pitkä polyesteri
€46.20 / yksikkö