DBI-SALA Betoniankkuri


Suodattaa
Vetolujuus: 5000 lb , Kantavuus: 310 lb
TyyliMalliReikä dia.AsennuseräPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta (ei alv)
A
AJ720A
--Betoniankkuri---1€79.43
B
2190057
--Betoniankkuri---25€419.30
C
2100055
--Betoniankkuri---1€44.59
D
2101004
--Betoniankkuri---1€622.05
E
2101000
--Betoniankkuri---1€177.04
F
2190060
--Ankkuri---1€452.85
B
2190058
--Betoniankkuri---25€427.26
G
2100061
--Betoninen ankkurihihna---1€18.59
H
8523178
-PysyväBetoniankkuri22 "Sinkitty teräs15 "1€1,594.39
F
2104564
--Betoniankkuri---1€77.52
C
2100053
--Betoniankkuri---1€26.34
I
2190055
--Betoniankkuri---1€190.55
J
2101002
--Betoniankkuri---1€440.74
K
2190063
--Betoniankkuri---25€308.14
L
2101630
1 / 2 "PysyväD-rengasankkuri4.5 "Ruostumaton teräs3 1 / 3 "1€95.35
M
2104562
11/16 "tai 3/4"Väliaikainen pysyväBetoniankkuri5.75 "Ruostumaton teräs3"1€1,070.44

Betoniankkuri

DBI-SALA-betoniankkurit ovat ihanteellisia putoamissuojajärjestelmien liittämiseen betoniseiniin kiinnitettyyn kiinnityspisteeseen energia-, kuljetus-, rakennus- ja käyttöteollisuudessa. Ne joko pultataan seinäpinnoille, asennetaan seinäreikään tai kiinnitetään seinän kaiteisiin putoamisen estävän kiinnityspisteen aikaansaamiseksi. Niissä on sinkitty teräsrakenne korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja niiden enimmäispaino on 310 lb.
Raptor Supplies tarjoaa myös betoniset ankkurihihnat kertakäyttöisiin kiinnityspisteisiin raudoitustankojen ja putkien päälle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?