Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10144945 Kiinteä betoniankkuriliitin | AF9ETL 29WL12

MSA 10144945 Kiinteä betoniankkuriliitin

Varastossa
Tuote: AF9ETL Malli: 10144945Ristiviite: 29WL12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin kiinnitysliitin
Reiän syvyys4"
Reikä dia.1"
AsennusPysyvä
Pituus6"
MateriaaliAlloy Steel
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti5000 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10144945 Kiinteä betoniankkuriliitin
€156.85 / yksikkö