DBI-SALA 8523178 Betoniankkuri, Pysyvä, 310 lb, Sinkitty teräs | AB8RGJ 26X342

DBI-SALA 8523178 Betoniankkuri, pysyvä, 310 lb, sinkitty teräs

Varastossa
Tuote: AB8RGJ Malli: 8523178Ristiviite: 26X342

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,578.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuri
AsennusPysyvä
Pituus22 "
MateriaaliSinkitty teräs
Rengas Dia.3-3 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.AsennuseräPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
DBI-SALA 2104562 Betoni D-rengas ankkuri, 12 pulttia, harmaa / kulta / punainen | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "tai 3/4"Väliaikainen pysyväBetoniankkuri5.75 "Ruostumaton teräs3"1€1,073.81
DBI-SALA 2101630 D-rengas, kiinnityslevy, ruostumaton teräs, 4.5 tuuman pituus | AC3NNX 2UZE5 21016301 / 2 "PysyväD-rengasankkuri4.5 "Ruostumaton teräs3 1 / 3 "1€84.42
DBI-SALA 2190060 Ankkuri, Betoni, Pultti 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Ankkuri---1€452.85
DBI-SALA 2104564 Betoni TED-rengasankkuri | CR2ZBT 30M743 2104564--Betoniankkuri---1€81.22
DBI-SALA 2190057 Betoniankkuri, 310 lb painokapasiteetti, D-rengas, 3 1/2 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBU 40C304 2190057--Betoniankkuri---25€419.30
DBI-SALA 2100053 Betoniankkuri, 310 lb, kapasiteetti, D-rengas, 4 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBV 40C273 2100053--Betoniankkuri---1€26.37
DBI-SALA 2100055 Betoniankkuri, 310 lb Painokapasiteetti, D-rengas, 6 ft kokonaispituus, polyesteri, pysyvä | CR2ZBW 40C275 2100055--Betoniankkuri---1€44.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8523178 Betoniankkuri, pysyvä, 310 lb, sinkitty teräs
€1,578.44 / yksikkö