Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10144961 Ankkurointiliitin Pysyvä 10000 Lb. | AF9ETQ 29WL30

MSA 10144961 Kiinnitysliitin Pysyvä 10000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9ETQ Malli: 10144961Ristiviite: 29WL30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspistoke
Reiän syvyys4"
Reikä dia.1"
AsennusPysyvä
Pituus6"
MateriaaliAlloy Steel
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti5000 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVetolujuusPainokapasiteettiHinta
MSA 10144954 Ankkurointiliitin Pysyvä 5000 Lb. | AF9ETM 29WL23 101449546"10,000 lb10,000 lb€159.37
MSA 10144957 Ankkurointiliitin Pysyvä 5000 Lb. | AF9ETN 29WL26 101449576"10,000 lb10,000 lb€115.76
MSA 10144958 Ankkurointiliitin Pysyvä 5000 Lb. | AF9ETP 29WL27 101449584"10,000 lb10,000 lb€137.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10144961 Kiinnitysliitin Pysyvä 10000 Lb.
€273.11 / yksikkö